{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 300-150-32A-5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 300-150-32A-5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231710 30 | |
EAN / GTIN | 7291075291568 | |
Codice del produttore | 3203535 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 5×D, Dimensione: 30
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 848.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 671.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 30 mm - 30,9 mm | 30 mm - 30,99 mm |
Esecuzione | 5×D | 5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | 60 mm |
Lunghezza utile L1 | 150 mm | 155 mm |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |