Elemento base SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 5×D, Dimensione: 11

Codice art.: 231710 11
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
Dimensione Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: 5×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMO-CHAM
Esecuzione 5×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 11 mm - 11,4 mm
Lunghezza utile L1 55 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Lunghezza codolo Ls 48 mm
Iscar - Denominazione articolo DCN 110-055-16A-5D
Denominazione originale prodotto DCN 110-055-16A-5D
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231710 11
EAN / GTIN 7291075291384
Codice del produttore 3202420

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di foratura a testa intercambiabile SUMOCHAM per una lavorazione dei fori altamente efficiente con taglienti intercambiabili. Meccanismo di bloccaggio unico per un comodo fissaggio dell'inserto per taglio senza vite di serraggio aggiuntiva. Utilizzo versatile dei materiali grazie al programma completo di inserti per taglio. Stabilità ottimale dell'utensile con canalini del passaggio del lubrorefrigerante elicoidali simultanei per unelevata precisione di concentricità radiale e la minore corsa assiale possibile del foro. Altre versioni disponibili: elemento base con codolo rotondo, elemento base per la lavorazione di smussi su fori tramite applicazione di un anello di smusso, elemento base per l'utilizzo in torni con mandrini multipli, per barre lunghe e di produzione.
Classe di tolleranza: IT8-IT9, Precisione di concentricità radiale: 0,03 mm.

Uso:

Con inserti per taglio n. art. 231740231790.

Fornitura:

Corpo base con chiave di montaggio per inserti di taglio.

Nota:

  • In generale, optare per una strategia con velocità di taglio medie e valori di avanzamento elevati.
  • Nessuna corsa rapida e nessuna rotazione sinistra del mandrino in fase di ritorno.
  • Foratura di superfici convesse / concave: richiesto raggio di curvatura > 15 × DC; ridurre l’avanzamento al 50%.
  • Per i fori trasversali, il diametro massimo consentito è 1/4 del diametro nominale DC.
  • La foratura a pacchetto richiede condizioni stabili e la riduzione degli spazi tra gli elementi del pezzo.
  • Possibilità di ingresso e uscita dal foro inclinato fino a 7° di inclinazione con avanzamento ridotto (circa 20 - 30%).
  • Convenzione di denominazione: DCN [Dim.]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
    Esempi:
    N. art. 231702 6 DCN 060-009-12A-1.5D
    N. art. 231705 6 DCN 060-018-12A-3D

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello