{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 16 mm - 16,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 50 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 160-080-20A-5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 160-080-20A-5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231710 16 | |
EAN / GTIN | 7291075291346 | |
Codice del produttore | 3202302 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A 16
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 393.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 365.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 16 ;16,9 | 16 ;16,99 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 5×D | 5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Codolo Ds | 20 | 20 |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |