{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura in pacchetti; Foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Lunghezza utile L1 | 48 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 095-048-12A-5D | |
Denominazione originale prodotto | DCN 095-048-12A-5D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231710 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291360 | |
Codice del produttore | 3202416 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 5×D, Dimensione: 9,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 315.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 294.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | 9,5 mm - 9,99 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 5×D | 5×D |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | 45 mm |
Lunghezza utile L1 | 48 mm | 50 mm |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |