Fresa a disco HELISLOT senza manicotto 125/14 mm

Codice art.: 227722 125/14
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
⌀ Tagliente DC 125 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 14
Numero di inserti 14
Esecuzione del codolo a manicotto
Profondità di taglio massima ae max 34 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 14 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Larghezza fessura ap 10 mm
Denominazione originale prodotto SDN D125-10-40-XN09
Tipo di prodotto Fresa a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227722 125/14
EAN / GTIN 7291075430790
Codice del produttore 3343103

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello