{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-SLOT | |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 6 | |
Numero di inserti | 12 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Profondità di taglio massima ae max | 25 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 16 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Larghezza fessura ap | 12 mm | |
Denominazione originale prodotto | SDN D100-12-32-XN09 | |
Tipo di prodotto | Fresa a disco |
Codice articolo | 227722 100/6 | |
EAN / GTIN | 7291075430820 | |
Codice del produttore | 3343110 |