{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-SLOT | |
⌀ Tagliente DC | 160 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 7 | |
Numero di inserti | 14 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Profondità di taglio massima ae max | 50,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 20 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Larghezza fessura ap | 16 mm | |
Denominazione originale prodotto | SDN D160-16-40-XN13 | |
Tipo di prodotto | Fresa a disco |
Codice articolo | 227714 160/7 | |
EAN / GTIN | 7291075335590 | |
Codice del produttore | 3106756 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa a disco HELISLOT senza manicotto, ⌀ DC / Zeff: 160/7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’700.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’420.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’215.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’430.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’235.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | |
Inserto adatto | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Profondità di taglio massima ae max | 50,5 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo di prodotto | Fresa a disco | Frese a disco | Frese a disco | Frese a disco | Frese a disco |