Frese a disco / per troncatura a manicotto HSS Larghezza ap = 2,2 mm, ⌀ D / Numero taglienti Z: 160/15mm

Codice art.: 218424 160/15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 160 mm
Numero taglienti Z 15
Esecuzione del codolo a manicotto
Materiale da taglio HSS
Passaggio interno per LR no
Profondità di taglio massima ae max 40 mm
⌀ Collare d1 80 mm
⌀ Portautensili base d2 80 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 2,2 mm 65 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. per ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Inserto adatto XC.. 1119
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218424 160/15
EAN / GTIN 4045197533920
Codice del produttore 218424 160/15

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una conveniente lama in acciaio o corpo e lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.
Frese a disco / per troncatura disponibili fino a ⌀ D = 200 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Frese a disco / per troncatura a manicotto HSS Larghezza a<sub>p</sub> = 2,2 mm, ⌀ D / Numero taglienti Z: 160/15mm

Frese a disco / per troncatura a manicotto HSS Larghezza ap = 2,2 mm, ⌀ D / Numero taglienti Z: 160/15mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  1’420.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  1’215.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  1’430.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  1’235.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
⌀ Foro di attacco 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Passaggio interno per LR no no no no
Inserto adatto XC.. 1119 XC.. 1119 XC.. 1125 XC.. 1125
Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto a manicotto a manicotto
⌀ Tagliente DC 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Profondità di taglio massima ae max 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Tipo di prodotto Frese a disco Frese a disco Frese a disco Frese a disco

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello