Fresa a disco HELISLOT senza manicotto, ⌀ DC / Zeff: 100/10mm

Codice art.: 227714 100/10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELI-SLOT
⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti effettivi Zeff 10
Numero di inserti 10
Esecuzione del codolo a manicotto
Profondità di taglio massima ae max 23 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 18 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Larghezza fessura ap 14 mm
Denominazione originale prodotto SDN D100-14-32-XN13
Tipo di prodotto Fresa a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227714 100/10
EAN / GTIN 7291075335569
Codice del produttore 3106753

Descrizione

Esecuzione:

Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELI-SLOT" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello