{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI-SLOT | |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti effettivi Zeff | 12 | |
Numero di inserti | 12 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Profondità di taglio massima ae max | 33 mm | |
Lunghezza collare L1 | 30,5 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 45 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Larghezza fessura ap | 14 mm | |
Denominazione originale prodotto | FDN D125-14-32-XN13 | |
Tipo di prodotto | Fresa a disco |
Codice articolo | 227712 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075311228 | |
Codice del produttore | 3106219 |