Fresa a disco HELISLOT a manicotto 160/7 mm

Codice art.: 227712 160/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Zeff (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HELI-SLOT
    ⌀ Tagliente DC 160 mm
    Numero taglienti effettivi Zeff 7
    Numero di inserti 14
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Profondità di taglio massima ae max 45 mm
    Lunghezza collare L1 44 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 60 mm
    ⌀ Foro di attacco 40 mm
    Larghezza fessura ap 18 mm
    Denominazione originale prodotto FDN D160-18-40-XN13
    Tipo di prodotto Fresa a disco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 227712 160/7
    EAN / GTIN 7291075311259
    Codice del produttore 3106539

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lavorazione economica di scanalature normali e a T. Lavorazione di diverse larghezze delle scanalature con una sola dimensione di inserto grazie al concetto di sede con denti sfalsati. Inserti quadrati con angolo di spoglia superiore positivo per una lavorazione efficiente e delicata. Elevata sicurezza dei processi grazie al supporto ottimizzato della piastra nella sede.

    Ricambi:

    Set di viti per inserti n. art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello