{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 45 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
⌀ D3 | 59 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 122,4 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 125 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 2,9 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,9 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 515,62 mm | |
Inserto adatto | TP..1003.. | |
Denominazione originale prodotto | HM390 FTP D063-6-27-10 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226486 63/6S | |
EAN / GTIN | 7291075314106 | |
Codice del produttore | 3106426 |