Fresa per spallamenti HELI3MILL 63/6 mm

Codice art.: 226486 63/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HELI3MILL
    ⌀ Tagliente DC 63 mm
    Numero taglienti Z 6
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza complessiva Lcompl. 45 mm
    ⌀ Foro di attacco 22 mm
    ⌀ D3 59 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 122,4 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 125 mm
    Fresatura a interpolazione ap 2,9 mm
    Angolo rampa αmax. 0,9 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 515,62 mm
    Inserto adatto TP..1003..
    Denominazione originale prodotto HM390 FTP D063-6-22-10
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 226486 63/6
    EAN / GTIN 7291075314137
    Codice del produttore 3107283

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di fresatura angolare sicuro per processi per un'ampia gamma di applicazioni. Versioni in due dimensioni di sistema con lunghezza dei taglienti di 10 e 15 mm. Gli inserti Trigon in sede, con supporto ottimale, garantiscono spallamenti a 90° reali. Ideale per operazioni di fresatura circolare e ramping.

    Ricambi:

    Set di viti per inserti n. art. 229695 1 (TX10; 3,2 Nm).

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello