{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
⌀ D3 | 46 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 96,4 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 99 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,2 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 386,69 mm | |
Inserto adatto | TP..1003.. | |
Denominazione originale prodotto | HM390 FTP D050-6-22-10 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226486 50/6 | |
EAN / GTIN | 7291075314090 | |
Codice del produttore | 3106425 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti HELI3MILL 50/6 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 681.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 613.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 394.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 395.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 617.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura circolare | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti ;Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | TP..1003.. | SO.. 0836.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.. 130708 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |