{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 46,4 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 49 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 3,4 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,9 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 159,9 mm | |
Inserto adatto | TP..1003.. | |
Denominazione originale prodotto | HM390 ETP D25-3-M12 | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226484 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075332803 | |
Codice del produttore | 3106995 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti HELI3MILL 25/3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 396.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 294.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 280.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 226.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 343.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sede filettata M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Ramping ;Fresatura circolare | Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Ramping | Ramping ;Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | TP..1003.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con filettatura | con codolo filettato |