{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Tang | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 8 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 23 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
Inserto adatto | LO.U0904.. | |
Set di viti per inserti | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215960 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197939951 | |
Codice del produttore | 215960 25/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa tangenziale per spallamenti a 90° ad alte prestazioni GARANT Power Tang passo largo 25/3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 343.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 294.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 280.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 226.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sede filettata M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Ramping | Ramping ;Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 | 35 | 35 | 35 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | SO.. 0836.. |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con filettatura |