LOEU 090404 R-L, HB735, Modello: UNI

Codice art.: 215994 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOEU090404 R-L
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo HB735
Materiale da taglio HM
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215994 UNI
EAN / GTIN 4045197938152
Codice del produttore 215994 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
175
Acciaio < 900 N/mm²
P
145
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
220
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


LOEU 090404 R-L, HB735, Modello: UNI

LOEU 090404 R-L, HB735, Modello: UNI

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  28.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  23.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  32.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  26.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  28.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  23.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 4 4 4
Raggio di curvatura 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm
Codice ISO Inserto LOEU090404 R-L LOEU 130708 TR-M LOEU090408 TR-M
Materiale da taglio HM HM HM
Tipo HB735 HB735 HB735
Modello UNI UNI UNI
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello