LOEU 090408 TR-M ST900

Codice art.: 215980 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  28.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  23.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto LOEU090408 TR-M
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz 0,11 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215980 ST900
EAN / GTIN 4045197937988
Codice del produttore 215980 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
280
Acciaio < 750 N/mm²
P
210
Acciaio < 900 N/mm²
P
175
Acciaio < 1100 N/mm²
P
145
Acciaio < 1400 N/mm²
P
100
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D / ap = 4,5mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello