{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
Sede filettata M | M12 | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 47 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,72 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1003 | |
Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215870 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197193087 | |
Codice del produttore | 215870 25/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° 25/3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 280.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 294.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 226.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 343.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sede filettata M | M12 | M12 | M12 | M12 |
Utilizzo fresa | Ramping ;Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura circolare ;Fresatura circolare ;Ramping | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 35 | 35 | 35 | 30 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | AP.. 1003 | AP.. 1335.. | SO.. 0836.. | LO.U0904.. |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con filettatura | con codolo filettato |