Fresa per spallamenti a 90°, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 15,7/2mm

Codice art.: 215870 15,7/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Ramping; Fresatura circolare; Ramping
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 15,7 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Ramping; Fresatura circolare; Ramping
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
Lunghezza complessiva Lcompl. 23 mm
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 12,7 mm
Sede filettata M M8
⌀ D3 12,7 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 28,4 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 29,4 mm
Angolo rampa αmax. 1,36 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 10,55 mm
Inserto adatto AP.. 1003
Set di viti per inserti 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215870 15,7/2
EAN / GTIN 4045197193025
Codice del produttore 215870 15,7/2

Descrizione

Uso:

Impiego universale con tutti i materiali e per la fresatura di scanalature.

Nota:

Attacchi per frese con filettatura vedi Catalogo Parte 3.
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 1,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello