APMT 100305 TR, HB735, Modello: UNI

Codice art.: 215882 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
274 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMT 100305 TR
Modello UNI
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB735
Materiale da taglio HM
Spessore inserti 3,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215882 UNI
EAN / GTIN 4045197601964
Codice del produttore 215882 UNI

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
330
Acciaio < 750 N/mm²
P
255
Acciaio < 900 N/mm²
P
205
Acciaio < 1100 N/mm²
P
175
Acciaio < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
50
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


APMT 100305 TR, HB735, Modello: UNI

APMT 100305 TR, HB735, Modello: UNI

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
274 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  19.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  16.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
358 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  18.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  15.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  10.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  8.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Codice ISO Inserto APMT 100305 TR APMT 100305 TR APKT 1003 PDER
Spessore inserti 3,5 mm 3,55 mm 3,5 mm
Materiale da taglio HM HM HM
Tipo HB735 HB7520 HBM025
Modello UNI UNI UNI
Tipo di prodotto Inserti per fresatura Inserti per fresatura Inserti per fresatura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello