APMT 100305 TR, HB7635, Modello: INOX

Codice art.: 215920 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  18.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  15.25 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
229 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMT 100305 TR
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,5 mm
Tipo HB7635
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,12 mm
Spessore inserti 3,5 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 215920 INOX
EAN / GTIN 4045197303240
Codice del produttore 215920 INOX

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
600
Acciaio < 500 N/mm²
P
180
Acciaio < 750 N/mm²
P
160
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese n. art. 215800, 215803, 215850, 215853 e 215870.
Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello