APMT 100305 TR INOX

Codice art.: GG2128 INOX
Imposta il prezzo 50 Articolo (CHF 7.91 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto APMT 100305 TR
    Tipo HB7635
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,12 mm
    Spessore inserti 3,5 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo GG2128 INOX
    EAN / GTIN 4067263078821
    Codice del produttore GG2128 INOX

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    700
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    600
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    150
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    130
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    110
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Per:

    HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800215870.

    Contenuto:

    50 × 215920 INOX

    Nota:

    Valori indicativi di lavoro
    Per ae = 0,3×D / ap max. = 4,8 mm.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello