{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVE-IQ-MILL | |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 50 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 4,6 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 109,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | SYHU0704.. | |
Denominazione originale prodotto | IQ845 FSY D100-07-32-R07 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 222500 100/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311419 | |
Codice del produttore | 3106528 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a spianare DOVEIQMILL, a manicotto, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 100/7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 969.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 807.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 668.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 7 | 7 | 7 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | SYHU0704.. | SN.U; ON.U | OF.. 050405 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Passo dei taglienti | differente | differente | differente |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare |