Fresa a spianare DOVEIQMILL, a manicotto, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 160/11mm

Codice art.: 222500 160/11
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 11
  • Angolo di regolazione κ: 50
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie DOVE-IQ-MILL
⌀ Tagliente DC 160 mm
Numero taglienti Z 11
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 50 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 4,6 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 169,4 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 63 mm
⌀ Foro di attacco 40 mm
Inserto adatto SYHU0704..
Denominazione originale prodotto IQ845 FSY D160-11-40-R07
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222500 160/11
EAN / GTIN 7291075311457
Codice del produttore 3106532

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di fresatura a spianare estremamente stabile. Gli inserti sono fissati mediante serraggio a vite e un ulteriore fissaggio a una sede per inserti a coda di rondine. La posizione di installazione assiale positiva delle piastre determina un taglio molto morbido e garantisce una qualità delle superfici ottimale. Massima economicità grazie agli inserti a 8 taglienti.

Ricambi:

Set di viti per inserti n. art. 229695 4 (IP15; 4,8 Nm).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello