{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVE-IQ-MILL | |
Codice ISO Inserto | SYHU 0704DN-MM | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | IC808 | |
Materiale da taglio | HM | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Geometria | ADN-MM | |
Spessore inserto E | 4,76 mm | |
Denominazione originale prodotto | IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC808 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 222522 UNI | |
EAN / GTIN | 7291075311761 | |
Codice del produttore | 5607522 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
SYHU 0704DN-MM, IC808, Modello: UNI
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 30.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 29.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 24.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | 8 |
Codice ISO Inserto | SYHU 0704DN-MM | SNMU 14T7 ANER |
Spessore inserto E | 4,76 mm | 7 mm |
Materiale da taglio | HM | HM |
Tipo | IC808 | HB7520 |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |