{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVE-IQ-MILL | |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 50 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 4,6 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 72,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | SYHU0704.. | |
Denominazione originale prodotto | IQ845 FSY D063-07-22-R07 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 222500 63/7 | |
EAN / GTIN | 7291075311389 | |
Codice del produttore | 3106525 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa a spianare DOVEIQMILL 63/7 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 699.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 571.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 22 | 22 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 | 40 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Esterno massimo Dmax | 72,4 | 72 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 63 | 63 |
Passo dei taglienti | differente | differente |