{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | DOVE-IQ-MILL | |
⌀ Tagliente DC | 100 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 50 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 4,6 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 109,4 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 32 mm | |
Inserto adatto | SYHU0704.. | |
Denominazione originale prodotto | IQ845 FSY D100-10-32-R07 | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 222500 100/10 | |
EAN / GTIN | 7291075311426 | |
Codice del produttore | 3106529 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa a spianare DOVEIQMILL 100/10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’090.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’015.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 711.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ Foro di attacco | 32 | 32 | 32 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | SYHU0704.. | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 100 | 100 | 100 |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare | Frese a spianare |