Fresa a inserti a spianare a 43° Octo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/7mm

Codice art.: 213300 100/7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 7
  • Angolo di regolazione κ: 43
  • Utilizzo fresa: Ramping
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti Z 7
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 43 grado
Utilizzo fresa Ramping
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Esterno massimo Dmax 109 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Inserto adatto OF.. 050405
Set di viti per inserti 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Angolo di regolazione κ 43 grado
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213300 100/7
EAN / GTIN 4045197702036
Codice del produttore 213300 100/7

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a spianare a 43° con fino a 8 taglienti impiegabili per ogni inserto.

Uso:

Grazie alla geometria molto positiva si ottengono ottime superfici lavorate. Fresa a spianare con taglio dolce.

Nota:

Per poter utilizzare tutti gli 8 taglienti, l’inserto deve sempre essere ruotato nella direzione indicata.
Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,8 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello