{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,9 mm | |
Sporgenza totale L1 | 25 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 188 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 21 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,73 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 4,2 mm | |
Inserto adatto | XD.. | |
Tipo inserti | 06 | |
Vite inserto | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 10 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221900 16/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058453 | |
Codice del produttore | 5673240 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento 7792VX 16/2 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 411.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 224.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 222.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Plunging ;Ramping | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Plunging ;Fresatura circolare ;Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 188 | 150 | 100 |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 21 | 24 | 26 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 30 | 30 | 30 |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) | Fresa a copiare (RD..10) |