{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 12,6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 60 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 32,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 39 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,7 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,08 mm | |
Inserto adatto | XNMU040310.. | |
Angolo di regolazione κ | 17 grado | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 ED20-3-060-W20-04 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare |
Codice articolo | 221101 20/3 | |
EAN / GTIN | 7291075392760 | |
Codice del produttore | 3336674 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, codolo Weldon, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 20/3
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 382.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 272.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
252.50 CHF
CHF 194.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | Ramping; Fresatura circolare; Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | 85 mm | 130 mm |
Inserto adatto | XNMU040310.. | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ D3 | 12,6 mm | 12 mm | 14 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 32,6 mm | 32 mm | 34 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 39 mm | 38 mm | 38 mm |