{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
Codice ISO Inserto | XNMU 040310T | |
Modello | ST1400 | |
Raggio di curvatura | 1 mm | |
Tipo | IC830 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio programmato con ap max | 1,8 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 0,8 mm | |
Avanzamento fz | 0,8 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Geometria | T | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 XNMU 040310T IC830 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 221211 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075393422 | |
Codice del produttore | 3336657 |