FFX4 XNMU 080620T IC810 Inserti Elicoidali a 4 Taglienti per Fresatura con Elevati Avanzamenti

Codice art.: L23970 393
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Sconosciuto
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
Serie LOGIQ4FEED
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo L23970 393
EAN / GTIN 7291075470741
Codice del produttore 3394286

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm, Lunghezza inserto (INSL) 17.9 mm, Larghezza inserto (W1) 15.6 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 2 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Massima profondità di taglio (APMX) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 17.9 mm
  • Larghezza inserto (W1) 15.6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.4 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Della stessa famiglia "LOGIQ4FEED" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello