{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | LOGIQ4FEED | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura circolare | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 17,6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 80 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 140 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 42,6 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 49 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,8 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,8 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 28,64 mm | |
Inserto adatto | XNMU040310.. | |
Angolo di regolazione κ | 17 grado | |
Denominazione originale prodotto | FFX4 ED25-4-080-W25-04 | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare |
Codice articolo | 221101 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075392784 | |
Codice del produttore | 3336676 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa ad alto avanzamento LOGIQ4FEED, codolo Weldon, ⌀ DC / Numero taglienti Z: 25/4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 477.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 310.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 140 mm | 140 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Angolo rampa αmax. | 1,8 grado | 1,15 grado |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare | Fresa a copiare (RD..10) |