{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Sporgenza totale L1 | 35 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 85 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 0,3 mm | |
Angolo rampa αmax. | 2,26 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 10,13 mm | |
Inserto adatto | XOM.060310 | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 212802 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938916 | |
Codice del produttore | 212802 20/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q 20/3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 272.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 252.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 35 | 50 |
Inserto adatto | XOM.060310 | ANGX10T308ZE.R |
⌀ Tagliente DC | 20 | 20 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 32 | 34 |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 | 38 |
Angolo rampa αmax. | 2,26 | 1,62 |