{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Q | |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 130 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 34 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,62 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 12,4 mm | |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | |
Angolo di regolazione κ | 20 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 213052 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406566326 | |
Codice del produttore | 213052 20/3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q Mini, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
252.50 CHF
CHF 194.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 272.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Utilizzo fresa | Ramping; Fresatura circolare; Plunging | Fresatura circolare; Ramping; Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 130 mm | 85 mm |
Inserto adatto | ANGX10T308ZE.R | XOM.060310 |
⌀ D3 | 14 mm | 12 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 34 mm | 32 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | 38 mm |