Lamatore a tirare a 180° 33 mm

Codice art.: 217180 33
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di svasatura D 33 mm
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 1
⌀ Minimo dmin 21 mm
Sporgenza totale L1 102 mm
L2 82 mm
L3 75 mm
⌀ Giunto D1 25 mm
Misura programmata e 6,65 mm
Lunghezza complessiva L 152 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Esecuzione del codolo Whistle Notch
Inserto adatto 260150
Vite inserto 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217180 33
EAN / GTIN 4045197196958
Codice del produttore 217180 33

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    ⌀ max. di svasatura D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello