{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCGT 09T308 FL | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | PCD | |
Materiale da taglio | PCD | |
Condizione di taglio | continuo | |
Esecuzione del tagliente | TWN | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 7,5 mm | |
Avanzamento f | 0,05 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc per Al < 10% Si | 400 m/min - 3.500 m/min | |
Velocità di taglio vc per metalli non ferrosi | 300 m/min - 2.200 m/min | |
Velocità di taglio vc per G(C)FRP | 400 m/min - 900 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Angolo di spoglia superiore | 6 grado | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 265824 TWN | |
EAN / GTIN | 4045197448989 | |
Codice del produttore | 265824 TWN |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() CCGT 09T308 FL GS sinistra TWN
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 153.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 153.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 |
Raggio di curvatura | 0,8 | 0,8 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | Sgrossatura |
Materiale da taglio | PCD | PCD |
Tipo | PCD | PCD |
Avanzamento f | 0,05 ;0,5 | 0,05 ;0,5 |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |