Lamatore a tirare a 180° 15 mm

Codice art.: 217180 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ max. di svasatura D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di svasatura D 15 mm
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 1
⌀ Minimo dmin 8,5 mm
Sporgenza totale L1 55 mm
L2 42 mm
L3 35 mm
⌀ Giunto D1 25 mm
Misura programmata e 3,55 mm
Lunghezza complessiva L 105 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Esecuzione del codolo Whistle Notch
Inserto adatto 217185 UNI
Vite inserto 219947 (TX7; 0,9 Nm)
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217180 15
EAN / GTIN 4045197321589
Codice del produttore 217180 15

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).
Senza passaggio interno per lubrorefrigerante.

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 0,9 con lama n. art. 674248 Dim. TX7.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello