CPMT 05T104 T, HB7035, Modello: UNI

Codice art.: 217185 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CPMT 05T104 T
Modello UNI
Tipo HB7035
Materiale da taglio HM
Avanzamento f 0,1 mm/gir.
Raggio di curvatura 0,4 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217185 UNI
EAN / GTIN 4045197321701
Codice del produttore 217185 UNI

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
75
Acciaio < 750 N/mm²
P
75
Acciaio < 900 N/mm²
P
75
Acciaio < 1100 N/mm²
P
65
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
100
CuZn
N
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Nota:

Utilizzo solo con svasatore a tirare n. art. 217180 Dim. 15.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello