{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ di svasatura D | 43 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 1 | |
⌀ Minimo dmin | 30 mm | |
Sporgenza totale L1 | 123 mm | |
L2 | 103 mm | |
L3 | 95 mm | |
⌀ Giunto D1 | 40 mm | |
Misura programmata e | 7,05 mm | |
Lunghezza complessiva L | 183 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Esecuzione del codolo | Whistle Notch | |
Inserto adatto | 260150 | |
Vite inserto | 219844 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 217180 43 | |
EAN / GTIN | 4045197281296 | |
Codice del produttore | 217180 43 |