Lamatore a tirare a 180° 40 mm

Codice art.: 217180 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ max. di svasatura D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di svasatura D 40 mm
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 1
⌀ Minimo dmin 25 mm
Sporgenza totale L1 123 mm
L2 103 mm
L3 95 mm
⌀ Giunto D1 40 mm
Misura programmata e 8,05 mm
Lunghezza complessiva L 183 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
Esecuzione del codolo Whistle Notch
Inserto adatto 260150
Vite inserto 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217180 40
EAN / GTIN 4045197281272
Codice del produttore 217180 40

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 3,0 con lama n. art. 674252 Dim. 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello