Lamatore a tirare a 180°, ⌀ max. di svasatura D: 66mm

Codice art.: 217180 66
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ max. di svasatura D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di svasatura D 66 mm
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Numero taglienti Z 1
⌀ Minimo dmin 45 mm
Sporgenza totale L1 165 mm
L3 135 mm
Misura programmata e 11,05 mm
Lunghezza complessiva L 245 mm
⌀ Codolo Ds h6 50 mm
Esecuzione del codolo Weldon
Inserto adatto 260158
Set di viti per inserti 219848 (20IP; 5,5 Nm)
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 217180 66
EAN / GTIN 4045197465733
Codice del produttore 217180 66

Descrizione

Esecuzione:

Con un tagliente (z = 1).

Nota:

Dimensione e = misura programmata (informazioni in fondo alla pagina).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 5,5 con lama n. art. 674252 Dim. 20IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello