{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per viti DIN a testa cilindrica | M5 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Numero di inserti | 1 | |
⌀ Svasatura D1 H13 | 10 mm | |
⌀ Minimo dmin | 5,3 mm | |
Profondità svasatura massima l | 10 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Inserto adatto | WOEX | |
Inserto n. art. 216780 − 216910; n. art. 216950 | 10-010 / 110 | |
Set di viti per inserti | 239652 6IP1 (1,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 216660 M5N | |
EAN / GTIN | 4047109191303 | |
Codice del produttore | F10 10021 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lamatore KOMET®, codolo Weldon, Modello: M5N
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 183.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 140.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 237.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 2 | 1 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | 90 mm | 86 mm |
Inserto adatto | WOEX | 260982 HB725-1 | SP.T09T3.. |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | 20 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Svasatori | Fresa per smussi e cianfrinatura | Svasatori |