Lamatore KOMET® M6N

Codice art.: 216660 M6N
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per viti DIN a testa cilindrica M6
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Passaggio interno per LR
Numero taglienti Z 1
Numero di inserti 1
⌀ Svasatura D1 H13 11 mm
⌀ Minimo dmin 6,4 mm
Profondità svasatura massima l 10 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 80 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
Inserto adatto WOEX
Inserto n. art. 216780 − 216910; n. art. 216950 10-010 / 110
Set di viti per inserti 239652 6IP1 (1,0 Nm)
Tipo di prodotto Svasatori

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 216660 M6N
EAN / GTIN 4047109191310
Codice del produttore F10 10031

Descrizione

Uso:

Per la creazione di sedi per viti a testa cilindrica a norma DIN 74 Foglio 2, da M8 con passaggio interno per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello