{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per viti DIN a testa cilindrica | M8 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Numero di inserti | 1 | |
⌀ Svasatura D1 H13 | 15 mm | |
⌀ Minimo dmin | 8,4 mm | |
Profondità svasatura massima l | 14 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | |
Inserto adatto | WOEX | |
Inserto n. art. 216780 − 216910; n. art. 216950 | 24-010 / 110 | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 216660 M8 | |
EAN / GTIN | 4047109013117 | |
Codice del produttore | F10 10040 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Lamatore KOMET® M8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 183.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 237.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 80 mm | 86 mm |
Inserto adatto | WOEX | SP.T09T3.. |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon |
Set di viti per inserti | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
⌀ Codolo Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Svasatori | Svasatori |