{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per viti DIN a testa cilindrica | M12 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Numero di inserti | 1 | |
⌀ Svasatura D1 H13 | 20 mm | |
⌀ Minimo dmin | 13 mm | |
Profondità svasatura massima l | 20 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | WOEX | |
Inserto n. art. 216780 − 216910; n. art. 216950 | 24-010 / 110 | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 216660 M12 | |
EAN / GTIN | 4047109013131 | |
Codice del produttore | F10 10060 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Lamatore KOMET® M12
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 209.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 367.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 257.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 1 | 1 | 1 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | 95 mm | 105 mm |
Inserto adatto | WOEX | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
Set di viti per inserti | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Svasatori | Svasatori | Svasatori |