Fresa a spianare a 45° GARANT Softcut ad alte prestazioni, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 32/3mm

Codice art.: 213555 32/3
Sconto
285.00 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 3
  • Angolo di regolazione κ: 45
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: MTC
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 3
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 45 grado
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura MTC
Sostituzione del materiale PowerCard
⌀ Esterno massimo Dmax 44 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Inserto adatto SE.T1305; XEEW1305
Set di viti per inserti 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 213555 32/3
EAN / GTIN 4045197953414
Codice del produttore 213555 32/3

Descrizione

Esecuzione:

Elevato numero di taglienti per la massima produttività. Geometria positiva per tagli dolci e potenza assorbita ridotta. Elevata silenziosità grazie alla geometria personalizzata dell’utensile.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 3,0 con lama n. art. 674252 15IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Softcut®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello