{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 12 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 172,3 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | SE.T1305; XEEW1305 | |
Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213555 160/12 | |
EAN / GTIN | 4045197953681 | |
Codice del produttore | 213555 160/12 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa a spianare a 45° GARANT Softcut ad alte prestazioni, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 160/12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’040.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’115.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | 63 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 160 mm | 160 mm |
Strategia di truciolatura | MTC | MTC |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Frese a spianare |