{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 200 mm | |
Numero taglienti Z | 14 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 45 grado | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 212,3 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 60 mm | |
Inserto adatto | SE.T1305; XEEW1305 | |
Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 213555 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197953698 | |
Codice del produttore | 213555 200/14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa a spianare a 45° GARANT Softcut ad alte prestazioni, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 200/14mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’565.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
1.774,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 60 mm | 40 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | 63 mm |
Passaggio interno per LR | sì | yes |
⌀ Esterno massimo Dmax | 212,3 mm | 216 mm |
Inserto adatto | SE.T1305; XEEW1305 | SE.. 1204.. |
⌀ Tagliente DC | 200 mm | 200 mm |
Tipo di prodotto | Frese a spianare | Face mill |